自在継ぎ手のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,607件の「自在継ぎ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度ジョイント」、「自在ジョイント」、「ユニバーサル カップリング」などの商品も取り扱っております。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング1位
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
1個
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ローリングボールプラグ 近畿製作所ランキング2位
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ仕様カプラソケット用プラグ質量(g)48使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

球面自在継手 カクダイランキング3位
カクダイ球面自在継手
最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用材質黄銅
1個
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールジョイント SUS303製 いけうちランキング4位
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング5位
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
1個
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

角度のある動力伝達に使用してください。イモネジが付属します。
内径d1(Φmm)3内径d2(Φmm)4
1個
949税込1,044
16日以内出荷


ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
1個
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ仕様ミニカプラソケット用プラグ質量(g)46使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ガラス繊維入りポリプロピレン最大径(Φmm)32
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグソケット使用温度(℃)-20~80
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)