- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 自在金具のおすすめ人気ランキング
自在金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1,395件の「自在金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度調整 ボルト」、「首振り 金具」、「角度 調整 器具」などの商品も取り扱っております。
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(約)36×12
適合ロープ径(Φmm)
3~5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
亜鉛合金
付属品
A4×20、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質
アルミニウム
寸法(mm)
16×38×8
穴径(Φmm)
5.5
ロープ径(Φmm)
4~5
容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
トラスコ品番
855-6038
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装。(スイベルシャフト)SUM/Ni。(チルトシャフト)SUM/Uc。(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS。(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色。(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色。(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜。(押さえワッシャー)SECC。(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)
445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(チルト方向)5.88±0.98(60±10)。(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
亜鉛合金
付属品
A3.5×40、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質
スチール(SPCC)
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
使用荷重(kN)
0.3
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
ステンレスSUS304
色
クローム
穴径(Φmm)
7
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
39
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
種類
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)
(約)38×16
穴径(Φmm)
5.4
線径(Φmm)
5(カラビナのみ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
材質
ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
40
表面処理
アルマイト
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質
アルミニウム
寸法(mm)
65×33×6
穴径(Φmm)
5.5
ロープ径(Φmm)
4~5
材質
鉄
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
30
表面処理
クローム
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
破断荷重(kg)
400
1個
¥199
税込¥219
当日出荷