自走式草刈機のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
119件の「自走式草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クボタ 自走式草刈り機」、「エンジン式芝刈機」、「ハンマーナイフ」などの商品も取り扱っております。
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品 マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg) 46(集草カゴ含まず) 電源 直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm) 530 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分]) 標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
質量(kg) 61 刈り幅(mm) 約53 燃料タンク容量(L) 1.6 ハンドル形状 両手ハンドル 排気量(cm3) 163
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様 畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時) 型式 三菱/TLE48FD-353(蓄力式) 種類 フリーナイフ×8枚 車輪 特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル 5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°) ハンドル長さ(mm) 1300~1900(5段階) 刈り幅(mm) 430 刈込み高さ(mm) 30~67(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm) 1400×480×970 クラッチ 作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h) 前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0 油量(L) 1.2(混合50:1) 排気量(cc) 47.1 走行タイプ 前進2段後進2段
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様 ●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500 形状 刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm) 刈高:19・31(2段階) 全長(mm) 1730 質量(kg) 26 全幅(mm) 430 適合範囲 法面:刈角度~50° 全高(mm) 410 刈り幅(mm) (総刈幅)300 燃料タンク容量(L) 1 駆動方式 走行部:4輪駆動 使用場所 法面・平面 エンジン型式 ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3) 25.4
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 534 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様 能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式 YB/GEH802 種類 フリーナイフ×8枚 ベルト (刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪 特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル 5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm) 1400~2000(5段階) 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm) 1700×550×1100 クラッチ 作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h) 前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L) 1.45(混合50:1) 排気量(cc) 79.4 走行タイプ 前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状 刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪 特殊スパイク車輪 ハンドル 調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(4段調整) 乾燥質量(kg) 49.5 駆動方式 4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1700×550×1100 エンジン型式 GEH802 走行速度(km/h) F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3) 79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に 付属品 充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ タイプ 充電器・バッテリー付き シャフト 折りたたみ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360 モーター ブラシレスモーター 刈込み方式 ナイロンコード バッテリー リチウムイオン DC36V 2.5Ah 回転数 3000~5300 充電時間(分) 約90 アズワン品番 64-9481-90 運転時間(分) (無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

用途草刈フリー刃 対応機種 オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm) 200 刈込高さ調整 15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数 5枚(固定刃+回転刃) 仕様 折りたたみ集草バッグ付 質量(kg) 5.6 刈込み方式 リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

用途草刈フリー刃 対応機種 オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
8,698 税込9,568
当日出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm) 45 刃厚(mm) 4.5 穴径(Φmm) 25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バガーカスタムに最適な大口径マフラーです。サドルバッグエクステンション装着車両にも適合する4-1/2インチラウンド形状としながらも、独特の段付きデザインのサイレンサーとアルミ削りだしエンドキャップでマフラーカスタムを主張します。また、高出力チューニングを施されたエンジンにも対応可能な設計としており、まさにパフォーマンスとルックスを高次元で融合したマフラーと言えます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
用途スリップオン ブラック 適合車種 ツーリングファミリー(95-15)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷