- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 夜間走行用品
- 自転車リフレクターのおすすめ人気ランキング
自転車リフレクターのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新115件の「自転車リフレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車反射板」、「リフレクター」、「リフレクター シール」などの商品も取り扱っております。
M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm寸法(Φmm)40主な適合車種汎用
1個
¥499税込¥549
当日出荷
視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
材質ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm色ブラック質量(g)21
1個
¥369税込¥406
当日出荷
世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター
JIS規格適合品
シートステー取り付け用
取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)色ブラック
1個
¥289税込¥318
当日出荷
Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ46×33色ブラック質量(g)20
1個
¥369税込¥406
当日出荷
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター
JIS規格適合品
用途シートステー用仕様1台紙6個付き付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)色ブラックボディ取付シートステー寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
1個
¥369税込¥406
当日出荷
JIS規格適合品 シートポスト用取付ブラケットSP-6付属(対応径:Φ26.5~30.2mm)
色ブラック
1個
¥429税込¥472
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
後方の安全確認の必須アイテム。ワイドアングル(広角)のリフレクター。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂寸法(mm)(径×奥行)45×30色ブラック質量(g)10取付可能寸法(mm)シートポスト:Φ23.5~Φ27.2
1個
¥499税込¥549
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
サギサカ(SAGISAKA)自動点・消灯テール
サドルポスト、シートステーに取付可能なテールライトです。暗くなり振動を感知すると自動点滅します。
光源白色LED×2使用電池リチウムボタン電池(CR-2032)×2連続点灯時間(時間)連続点滅:約40
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
JIS規格適合品
曲面形状の泥除け用リアリフレクター
曲面形状なので反射角度が広く、取り付け角度が20°~30°と柔軟なリフレクター
色ブラック
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色ブラック最大積載量(kg)18まで積載可能寸法(mm)幅130×奥行335クラス18
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
1セット
¥86税込¥95
23日以内出荷
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途シートスティ取付けタイプ
1個
¥299税込¥329
当日出荷
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプ色ホワイト
1個
¥319税込¥351
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
1個
¥219税込¥241
当日出荷