自転車補助のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
281件の「自転車補助」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車用 台車」、「三輪車」、「自転車スタンド」などの商品も取り扱っております。
子供自転車用補助ハンドル(14~18インチ対応) PALMYランキング1位
お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。 14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。
付属品ショートステー材質スチール長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250ホワイト
1個
2,398税込2,638
当日出荷

アシスト棒2型 14~18型用 MARUHACHI(丸八工機)ランキング2位
MARUHACHI(丸八工機)アシスト棒2型 14~18型用
14-18型用お子様の走行を安心して介助できるアシスト棒です。補助車を外すトレーニングに際も安心です。14型から18型の幼児車両に対応します。必要な工具 ハブ(車軸ナット)用 15mmメガネレンチ シート固定ボルト用 13mmもしくは14mmメガネレンチ
用途お子様の自転車補助に非常に便利です。ホワイト
1個
3,198税込3,518
6日以内出荷

CTB対応補助輪 PALMYランキング3位
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで付属品取付金具材質樹脂、スチール
1セット
5,398税込5,938
当日出荷

ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 モノタロウランキング4位
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
2,398税込2,638
当日出荷

補助輪 PALMYランキング5位
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。 汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪付属品取付金具材質樹脂/スチール(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
1セット
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
1個
2,098税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
1ペア(2個)
2,298税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998税込10,998
当日出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!タイヤサイズ14型付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
1台
169,800税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)CTB用補助車
18-24HE 兼用 黒 外装変速対応18型から24型の外装変速機付自転車に対応した補助車です。「ジュニアスポーツCTBに補助車は無理」と思わがちですがこの補助車なら大丈夫です。販売店取付け商品※本商品は、自転車のフレーム形状、その他仕様によっては、取付けできない場合がございます。不明な点や不安がある場合は、販売店にご相談下さい。
用途修理交換用適合18-24兼用ブラック
1個
4,598税込5,058
6日以内出荷

MARUHACHI(丸八工機)兼用補助車 万能くん
12~20インチ対応の多サイズ兼用補助輪。
セット内容左右各1個の1セットブラック適合サイズ12-20型用(WO20×1 3/8使用不可)
1セット
3,398税込3,738
4日以内出荷

1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
1台
149,800税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
4日以内出荷


低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
1個
2,188税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷