茶摘鋏のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
116件の「茶摘鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼノアバリカン」、「マキタ クランク」、「剪定 機械」などの商品も取り扱っております。
剪枝鋏 吉岡刃物製作所ランキング1位
切断径(mm)10仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙
1丁
9,598税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(旧:日立工機)ランキング2位
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
19,980税込21,978
10日以内出荷

260ミリ充電式生垣バリカン マキタランキング3位
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
1台
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

400ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタランキング4位
1台
17,980税込19,778
3日以内出荷

460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタランキング5位
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
1台
43,980税込48,378
翌々日出荷


作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560電源タイプ充電式
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600刃長(mm)600最大切断径(Φmm)4タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
1台
32,980税込36,278
当日出荷

刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
1台
8,498税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600刈込み幅(mm)450電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)0.3カーボンブラシ呼び番号407刃の種別特殊コーティング刃仕様全長(mm)862仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー質量(kg)3.5電源タイプAC電源式
1台
21,980税込24,178
7日以内出荷

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
1台
10,980税込12,078
当日出荷

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600刈込み幅(mm)650電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)0.3カーボンブラシ呼び番号407刃の種別特殊コーティング刃仕様全長(mm)1042仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー質量(kg)3.7電源タイプAC電源式
1台
23,980税込26,378
3日以内出荷

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
1台
11,980税込13,178
当日出荷

ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途庭木、生垣、植え込みの刈込みブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
1台
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
1台
64,980税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
29,980税込32,978
3日以内出荷