草刈機燃料キャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
108件の「草刈機燃料キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 キャップ」、「リョービ チェーンソー オイルキャップ」、「tw200 タンクキャップ」などの商品も取り扱っております。
タンクキャップ 大 BIGM(丸山製作所)ランキング1位
1個
699税込769
当日出荷

フューエルキャップパッキン PMCランキング2位
1個
689税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

燃料タンクキャップ マルナカランキング3位
1個
1,498税込1,648
当日出荷


給油口パッキン ダイニチ工業ランキング5位
適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
1個
499税込549
当日出荷


1個
1,998税込2,198
当日出荷

規格26フクム部品名称タンクキヤツプブクミタテ関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.79MB)図解NoBC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 タンクキャップブクミタテ_No.25A、KC26NXL1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.35、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2700U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、BC233SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2203U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、BCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
1,698税込1,868
9日以内出荷




1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セフティー3タンクキャップ
経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。材質(本体)ポリアセタール
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用材質EPDM厚さ(mm)3特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
59税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)