- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 荷物タグのおすすめ人気ランキング
荷物タグのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新104件の「荷物タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラゲッジ タグ」、「耐水タグ」、「ネームタグ」などの商品も取り扱っております。
材質
軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)
130×65
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質
上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質
ポリプロピレン
旅行カバンに付けやすい、ネームタッグ 旅行名札 1パック5枚入。旅行カバンに付けやすく、アドレス記入で分かりやすいネームタッグです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
サイズ
(カード部分)名刺サイズ
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
126×60
寸法(高さH×幅W)(mm)
(本体)126×60
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
用途が広がる黒色登場!
クリップで簡単に付けられます。
材質
本体:スチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品
結束バンド×25本
縦(mm)
146
横(mm)
76.2
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。
各色1番から100番までが1組となっています。
セット内容
青・赤・黄・緑・白5色(各色1番から100番まで1組)の合計5組
材質
色上質中厚
1箱(500枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。
用途車両の管理など
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ
材質
上質紙:鉄
規格
豆
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色
黒・青・緑・赤・黄・白
タイプ
ソフト
材質
本体:PVC、リング:ステンレス
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
60
ポケット寸法(mm)
35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120