落下試験機のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
120件の「落下試験機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動フック」、「鋼球」、「ピストンマシン」などの商品も取り扱っております。
ベーシック落下試験機 アズワンランキング1位
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。 高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。 3稜6面で落下させることができます。 耐久性、強度等が目視で評価できます。
仕様(角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°)付属品ラワン材(厚さ/30mm)材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)幅(mm)(チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm)質量(kg)約18深さ(mm)(チャック部)48サイズ(mm)560×500×1235アズワン品番4-4555-01
1個
263,000税込289,300
24日以内出荷

鉄製スタンド ヤガミランキング2位
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。支柱径(Φmm)12質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
1台
24,980税込27,478
3日以内出荷

【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 アズワンランキング3位
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18サービス分類レンタル
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


コラムロックSF型 象印チェンブロックランキング5位
象印チェンブロックコラムロックSF型
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
1台
94,980税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センサを使った自由落下の黒板実験。超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
1セット
65,000税込71,500
7日以内出荷


養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
1個
8,998税込9,898
当日出荷

サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験などシルバー
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

黒板に固定した発射器から、2球同時に水平投射と自由落下をさせる実験器です。 ハンマーを適度な高さから振り下げると、1球は自由落下し、他方の球は水平投射されます。 発射された2球の軌道を観察しながら、音で同時着床を確かめます。 発射器は黒板に固定できるので、高さを自由に変えて実験できます。
付属品プラスチック球Φ25mm2個、【発射器】ハンマー・固定磁石・分度器
1個
46,980税込51,678
4日以内出荷

1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。 先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。 水平をとるためのウェイト付です。 カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。 ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304厚さ(mm)(試験片)3まで電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ速度(往復(移動))220~1210mm/min駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55
1個
6,690税込7,359
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
869税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(552種類の商品があります)

『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に荷重容量最大500Nタイプ汎用型ストローク(mm)(クロスヘッド)400測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800税込406,780
翌々日出荷

1個ほか
57税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)


測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
4,300税込4,730
当日出荷

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
1個
54,945税込60,440
当日出荷