- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 薄型ベントキャップのおすすめ人気ランキング
薄型ベントキャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新114件の「薄型ベントキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型ガラリ」、「ベントキャップ ホワイト」、「排気カバー」などの商品も取り扱っております。
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
材質
本体、ダンパー羽根/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304。温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
10M
材質
本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
関連資料
図面(0.13MB)
取扱説明書
(4.73MB)
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質
AES樹脂
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
39
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網
12M
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フラット型フード付ガラリ
種類
丸型ガラリ
材質
本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。
コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付
種類
角型超スリムフード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
フラット型スタンダードタイプです。
金網
12M
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
関連資料
図面(0.15MB)
取扱説明書
(4.73MB)
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類
丸型ガラリ
タイプ
薄型グリルタイプ
仕上
アクリル焼付塗装
色(本体)
メタリックライトグレー
スーパースリムフードの強制換気用です。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付)
さびに強いスーパーステンレス採用。
金網
10M
材質
本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.1MB)
取扱説明書
(0.51MB)
種類
W型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様
防火ダンパー付
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
メッシュ
10M
関連資料
図面(0.17MB)
取扱説明書
(4.73MB)
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
種類
フラット型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類
ガラリ型 薄型フード
材質
(フェイス・胴体)SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応