蛍光灯器具取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
106件の「蛍光灯器具取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム天井 金物」、「蛍光灯取り付け金具」、「蛍光灯 取付器具」などの商品も取り扱っております。
ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具) ネグロス電工ランキング1位
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195チェーン長(mm)300適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
2,398税込2,638
当日出荷


照明一発ガイド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ナット回し工具 ネグロス電工ランキング4位
ネグロス電工ナット回し工具
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
適合チャックΦ10mm
1本
8,998税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力チェーン釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
質量(g)90チェーン長(m)3
1個
2,298税込2,528
当日出荷


開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷

1パック(100個)
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
1本ほか
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 ワン型
パイプ吊具(ワン型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
1セット
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1袋(20個)
699税込769
当日出荷


用途レールを取り付けるための金具。トラスコ品番337-6877質量(g)310適合レールMTH3-HR
1個
999税込1,099
3日以内出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)