- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 表示灯レンズのおすすめ人気ランキング
表示灯レンズのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新204件の「表示灯レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤ランプ」、「表示灯カバー」、「パイロットランプ」などの商品も取り扱っております。
適合
ドーム形ユニット用
材質
AS樹脂
寸法(mm)
Φ19.6 H25
サイズ
Φ19.6
材質
ポリアリレート樹脂
品名
レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ形状
ドーム形
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
表示灯本体
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
光源
LED
付属品
取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)
36
保護構造
IP40(閉鎖形)
端子形状
角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
光源
LED
付属品
取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)
40
保護構造
IP40(閉鎖形)
端子形状
角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
適合
丸形用(APN1、APD1用)
適合本体
APN(E)1用
材質
AC樹脂
サイズ
Φ24.6
高さ(mm)
28
適合
突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合本体
Φ30シリーズ
材質
AS樹脂
色
緑
サイズ
Φ24
発光色
グリーン
1箱(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状
角
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
形状
角
取付穴径(Φmm)
30
シリーズ
HN2Pシリーズ