表示用電球のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
138件の「表示用電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 6.3v1w」、「制御盤電球」、「izumi 30v1w-m」などの商品も取り扱っております。
配電盤表示電球 ELPAランキング1位
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

小パネル球 ELPAランキング2位
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウランキング3位
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

表示灯球 ELPAランキング4位
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

中パネル球 ELPAランキング5位
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
1,520税込1,672
当日出荷

1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷

1個
429税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

1箱(10個)
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859税込945
当日出荷

口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
1,910税込2,101
当日出荷

火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷