- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 補修部品のおすすめ人気ランキング
補修部品のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新85,625件の「補修部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「共立リコイルスターター」、「丸山 刈払機 部品」、「mem2100u 部品」などの商品も取り扱っております。
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。
『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別
補修部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×42×161
使用電池
アルカリ乾電池単3型4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。
材質
亜鉛めっき
厚さ(mm)
型枠:45、50
関連資料
(0.23MB)
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。
1PC単位でのデリバリー。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)
163
本体幅(mm)
169
本体高さ(mm)
212
対辺(mm)
36(取付ロックナット)
パイプ長(mm)
153(吐水)
パイプ径(Φmm)
19
厚さ(mm)
最小5~最大23
取付ねじ
G1/2
適合場所
キッチン
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、上部セット。
厚さ(mm)
型枠:45、50
関連資料
(0.23MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓
幅(mm)
270
高さ(mm)
150
質量(g)
2400
ピッチ(mm)
取付可能な配管:120~220
奥行(mm)
274
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
ホース長さ(cm)
160
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として
色
ホワイト
ピッチ(mm)
取付:120~220
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
シャワー:1.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、ターンバックル。
厚さ(mm)
型枠:45、50
関連資料
(0.23MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グリップマイクログラインダー用補修部品黒。
UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。
ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用
トラスコ品番
807-1390
材質
樹脂
質量(g)
4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質
ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
適合流体
水、温水、空気、薬品
適合本体
PC-300
部品名称
PCカッターブレード
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用
厚さ(mm)
0.4(アルミ板)