裸軟銅線のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
51件の「裸軟銅線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅線ケーブル」、「軟銅線」、「裸銅線」などの商品も取り扱っております。
裸軟銅線 菅波電線ランキング1位
1巻
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

裸銅撚線 カワイ電線ランキング2位
1巻(10m)ほか
2,298税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

銅線 WAKI(和気産業)ランキング3位
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
1巻
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銅線 TRUSCOランキング4位
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Block 銅線 BLOCKランキング5位
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
1個
499税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1組(3本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質質量(kg)1
1巻
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル全長(m)10材質すずめっき軟銅線素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質
1巻
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1巻
519税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102
1巻
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

独特の光沢が美しい!細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適しています
線径(Φmm)1.6~1.5長さ(m)2材質安全荷重(kg)10番手#16
1巻
449税込494
当日出荷

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。線径(Φmm)0.70~0.66長さ(m)25材質安全荷重(kg)2番手#22
1巻
1,198税込1,318
当日出荷