親子リンクのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
106件の「親子リンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトローブ」、「カップリング チェーン」、「リングシャックル」などの商品も取り扱っております。
マーテックMT親子リンク
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。 GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。 組立方法 アイタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 4本吊り 使用金具(下金具) スリングフック
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質 合金鋼 タイプ アイタイプ 表面処理 カチオン塗装(黒) 組立方法 アイタイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適 使用環境温度(℃) -40~200 チェーン長(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効長(m) 2.3
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ ダブルスリング
1組
11,900 税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容 Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質 芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ E 端末仕様 Wスリング/フック付 JIS規格 (JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ) アルミ合金 材質(ロープ) 炭素鋼
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)