角スコップのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
120件の「角スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カクスコップ」、「チタン製スコップ」、「角スコップ 小型」などの商品も取り扱っております。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm) 910 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0149 質量(kg) 1.4 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 170 頭部板厚(mm) 1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(柄部) 白樫及びそれに準ずるもの 仕上 ハンマートーン仕上 材質(頭) ショベル用鋼板
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質 ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm) 1.4 先端形状 角型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル 全長(mm) 970 材質 頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別 角形 全長(mm) 815 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 218 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 167 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状 角形 全長(mm) 780 トラスコ品番 387-2611 材質 (刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g) 800 板厚(mm) 1.6 先端長(mm) 230 刃先幅寸法(mm) 165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

JIS認定の安価なモデル
寸法(mm) 255×975×105 グレー 質量(g) 1963
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質 頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm) 970 質量(kg) 1.35 頭部長(mm) 300 先幅(mm) 頭部:255 頭部板厚(mm) 1.2 頭部肩幅(mm) 225
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭) 鉄(50Mn) 全長(mm) 970 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別 角型 材質 パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm) 1105 質量(kg) 2.2 板厚(mm) パイプ柄部:1.2 頭部長(mm) 300 先幅(mm) 頭部:255 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭部板厚(mm) 1.6 頭部肩幅(mm) 230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm) 980 材質(頭) 鉄(50Mn) 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) スチールパイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別 角形 全長(mm) 970 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています 仕様 JIS規格品 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部板厚(mm) 1.45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm) 970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm) 810 肩幅(mm) 170 頭部長(mm) 220 質量(g) 1250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭) アルミニウム 板厚(mm) 2 材質(柄部) バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
全長(mm) 970 肩幅(mm) 230 頭部長(mm) 300 質量(g) 1720
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷