- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 角又釘のおすすめ人気ランキング
角又釘のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新107件の「角又釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘 二股」、「かすがい 小」、「又釘」などの商品も取り扱っております。
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
材質
JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当
寸法(mm)
5×120×40
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥43
税込¥47
当日出荷
用途鬼針等+木材
材質
鉄
寸法(mm)
19×13
番手
(太さ)14
1箱(750本)
¥1,467
税込¥1,614
5日以内出荷
材質
JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)
5×120×40
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)
松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。
材質
鉄
表面処理
めっき
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ショートタイプ
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ロングタイプ
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)
4
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
材質
スチール
表面処理
ユニクロメート
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:6.5mm
適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本
入数:45
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)
16.0
寸法B(mm)
6.5
1箱(45個)
¥465
税込¥512
当日出荷