- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 角度調節台のおすすめ人気ランキング
角度調節台のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新211件の「角度調節台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度調整」、「角度調整バイス」、「傾斜テーブル」などの商品も取り扱っております。
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.8
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
90
テーブル長さ(mm)
90
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番
1-5926-01
材質
置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)
166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲
±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別
MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm
アズワン品番
1-5926-02
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
49
移動ガイド
アリ溝
精度
(回転中心)Φ0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜1方向
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.5
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
60
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類
傾斜ステージ
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-2
関連資料
(0.15MB)
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)
50
口幅(mm)
70
寸法(mm)
(接地面)W100×D142
質量(g)
2550
角度(°)
0~90
本体寸法(mm)
W170×D120×H63
取付穴
M6
アズワン品番
64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
口高(mm)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
49
送り方式
手動ねじ式
質量(kg)
1
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±2
移動量
(ツマミ1回転)約0°15'
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類
傾斜ステージ
送り方式
送りねじ