設備のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
16,025件の「設備」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道設備」、「設備レベル」、「配管」などの商品も取り扱っております。
MARUKI HARDWARE CORPORATION角型ハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具、機械設備などの取手として。 付属品 トラス小ネジ(M4×28mm)×2本 トラスコ品番 137-5691 材質 ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン 幅(mm) 12 厚さ(mm) 6 全長(mm) 81 HL 全高(mm) 24 ねじ寸法 M4 取付ピッチ(mm) 75 ねじ深さ(mm) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 最大荷重(kg) 0.4 直径×高さ(mm) 150×40 質量(g) 280 材質 マグネット:フェライト磁石。本体:ポリプロピレン(PP)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 仕様 EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G トラスコ品番 567-1673 セット内容 六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1 材質 ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V) DC9~110 消費電力(W) 18 発光色 赤色 保護等級 IP68 動作温度範囲(℃) -40~80
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

センサー部分を乾電池、親機子機間の通信を無線で行うことにより、後付けで手軽に傾向監視が行えます。センサー接地面でのデータ収取のため、センサー設置場所を指定しません。e-無線巡回は、温度と振動加速度の傾向監視に特化したシステムのため、低価格でのご提供を可能としています。パソコン、LANケーブル、親機、子機があれば、いつでも自社設備の状態監視を始めることができます。
周波数(Hz) 加速度:(X、Y軸)2700、(Z軸)600 加速度測定範囲(m/s2) -16~16
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様 最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒 質量(kg) 70 電流(A) 30 電源(V) AC100 コンデンサ容量(μF) (200V)432000 ケーブル長(m) スタッドガン:22sq-6 電源コード(m) 2sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 520×330×670 アース線の長さ(m) 22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V) 最高充電圧:200 入力周波数(Hz) 50/60
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質 高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料 (2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。 トラスコ品番 635-5411 寸法(mm) 【足高】150 全長(mm) 1170 全幅(mm) 737 定格荷重(t) 0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm) 全高(mm) 2065 アーム長さ(m) 0.64・0.84
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。 トラスコ品番 635-5410 セット内容 マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050) 寸法(mm) 【足高】150 全長(mm) 1170 全幅(mm) 737 揚程(m) 1.74【チェーンブロック】5 定格荷重(t) 0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2 全高(mm) 2065 巻上速度(m/min) 【チェーンブロック】1.8 アーム長さ(m) 0.64・0.84
1セット
229,800 税込252,780
翌日出荷

適合流体 温水・水道水 材質 【要部】SUS304 材質(本体) CAC406C 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa) 0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 端接続 JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式音ナインSX立バンド
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド 材質 【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ 寸法C(mm) 46 寸法P(mm) 20 板厚t(mm) 1.6 板幅(mm) 25 締付BN 6×20
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
75 税込83
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。 ●パーツ・ツールの吸着管理に。 吸着力(N) 10 トラスコ品番 287-0711 材質 SUS430 質量(g) 330 寸法(Φmm) 150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。 材質 アズワン品番 64-5156-93
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質 高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料 (2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
1個
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。 接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品 電池、キャリングケース、信号注入用クリップ 質量(g) (発信器)約250、(探査器)約115 電源 (発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3 周波数(kHz) (信号)5 感度 (切替)3段階 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5 動作表示 赤LED点滅およびブザー鳴動 使用回路電圧 DC12~600V
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)