誘導灯点検棒のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
98件の「誘導灯点検棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 タイマー 後 付」、「火災感知器チェンジャー」、「誘導灯点検リモコン」などの商品も取り扱っております。
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質 (操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製 寸法(mm) 1090(伸長時)、265(収納時) 最大径(Φ) (竿)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm) 竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合 打診棒(別売)17Φ固定玉
1個
789 税込868
当日出荷

材質 フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上 フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×56×63
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm) (伸長時)93。(収納時)16.5 質量(g) 33 径(Φmm) (竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m) 約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg) 0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池 単三型乾電池2本
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム 長さ(mm) 300~1550 質量(g) 160 アズワン品番 64-7880-12
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m) 1.4 材質(パイプ) アルミ 材質(ジョイント) ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質 【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP 質量(g) 【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6 最大径(Φmm) 【点検棒(ポール)】竿:Φ27 本体サイズ(mm) 【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55 伸長時寸法(m) 【点検棒(ポール)】約2 関連資料 (2.66MB) 収納時寸法(cm) 【点検棒(ポール)】約35
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷