- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 赤外線サーモグラフィのおすすめ人気ランキング
赤外線サーモグラフィのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新132件の「赤外線サーモグラフィ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱画像カメラ」、「赤外線 サーモグラフィ カメラ」、「サーモカメラ」などの商品も取り扱っております。
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定
コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能
作業に応じて選択可能な4つの測定モード
ホットスポット、コールドスポットの表示
USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検
測定範囲(℃)
-10~+400
付属品
キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
質量(kg)
0.54(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
‐10~45
電源
単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
233×95×63
対応機種
[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット。[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降
インターフェース
UDBポート:1.1
メモリー
本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg
ディスプレイ
3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)
解像度
0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px
防塵防水性能
IP53(防滴型、電池収納部分を除く)
温度分解能(℃)
0.05
画素数
19200
保管温度範囲(℃)
‐20~70
特性
防じん・防滴
データ転送
MicroUSB、Wi-Fi
空間分解能(mrad)
6
焦点距離
(最小)0.3m
測定視野角(°)
53×43°
測定精度(℃)
(赤外線)±3.0
1台
¥169,500
税込¥186,450
当日出荷
熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能。設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
保管温度(℃)
-40~70
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)
0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
測定範囲(℃)
-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×84×24
精度
±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続
Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法
内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級
カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能
スポット、ボックス(最小/最大)
解像度
サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角
54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)
(NETD)<0.07
充電時間(時間)
2
モード
(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式
標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ
3.5インチ
保管温度範囲(℃)
-40~70
特性
防水・防塵、耐衝撃
計測機能
(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間
4時間
焦点距離
(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数
5000枚を超える画像
カメラ仕様
カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子
USB-C(1 A)
タッチスクリーン
静電容量式
落下耐久(m)
2
測定温度範囲(℃)
-20~400
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
材質
PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)
68
高さ(mm)
34
奥行(mm)
14
電源
リチウムイオン電池
画素数
160×120
空間分解能(mrad)
N.A
測定視野角(°)
55×43
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)
74×95×234
質量(g)
約400(電池含む)
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)XP/7/8/10
温度測定範囲(℃)
-20~250
精度(%)
±2℃または±2
インターフェース
USB Mini-B
測定距離(mm)
(最小)30
視野角
40°×40°
防塵防水性能
IP54
保存形式
画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
アズワン品番
3-7406-01
保存可能枚数
25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)
-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)
放射率
0.01~1.00(調整可能)
付属品
1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
430
精度
±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)
連続使用時間(時間)
2~3
記録媒体
3G 内蔵メモリー
バッテリー
リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)
8~14
ディスプレイ
3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度
【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル
温度分解能(℃)
0.07
フォーカス
固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
223×105×90
焦点距離
【最小】0.15m(最適距離0.2m~)
フレームレート
9Hz
測定視野角(°)
【FOV】35×26
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品
ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)
125×80×24
質量(g)
130
電源
リチウムイオン電池
精度
±2℃または±2%の大きい方
対応OS
Windows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)
-10~+150
インターフェース
USB Micro-B
メモリー
内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角
41°×31°
保存形式
JPEG
焦点距離
最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類
レンタル
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。
機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。
不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、
条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。
建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や
反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。
仕様
【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EU
セット内容
本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース
色
【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)
質量(g)
510
外形寸法(mm)
219×96×95
電源
バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間
精度
【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方
対応OS
Windows 10、Windows 8、Windows 7
湿度(%RH)
20~80(結露無きこと)
分解能
赤外:320×240ピクセル
ハウジング
【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS
測定機能
ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力
放射率
【測定】0.01~1
ディスプレイ
【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)
視野角
42°x30°
振動
2G
付属装置
デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
記録ファイル形式
画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xls
フォーカス
固定焦点
動作温度(℃)
-15~+50
画像サイズ
【可視画像出力】3.1メガピクセル
保管温度(℃)
-30~+60
デジタルズーム
2x, 4x
デバイスタイプ
保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)
空間分解能(mrad)
2.3(IFOV)
焦点距離
【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5m
フレームレート
9Hz
スペクトル範囲
7.5~14μm
サービス分類
レンタル
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様
デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品
三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)
0.19(バッテリー含む)
電源
外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)
-20~400
温度範囲(℃)
動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×84×24
精度
±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級
カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象
建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能
スポット、ボックス(最小/最大)
解像度
IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角
瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)
(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)
-40~70
フォーマット形式
画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)
2
モード
【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカス
フォーカスフリー
充電方式
USB-C(1A)
画面サイズ
3.5インチ
バッテリー稼動時間
4時間
記録メディア
内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポート
USB2.0、Type-Cコネクター
Bluetooth
PAN
Wi-Fi
802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離
熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲
8~14μm
画像回転(°)
有り
落下衝撃(m)
落下試験:2
タッチスクリーン
静電容量式
熱画像の撮影が可能です。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)
-20~400
分解能(℃)
0.1
精度
0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
視野角
71.5×56°
撮影距離(cm)
最小10
モード
【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
インターフェース
USBType-C
対応OS
Windows(R)8/10
電源
充電式リチウムイオン電池
付属品
充電用USBケーブル、ポーチ
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。
質量(g)
610
電源
ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)
測定範囲(℃)
-20~600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
231×115×102
分解能
3mrad(空中)
連続使用時間(時間)
約8(2Ah)
放射率
0.01~1
解像度
256×192(熱)、320×240(画像)
防塵防水性能
IP54(電池取り付け部除く)
温度分解能(℃)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定視野角(°)
45×35
保存可能枚数
約600枚(本体メモリー)
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品
取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質
ABS樹脂、TPE樹脂
寸法H(mm)
175
電源
単4形電池 4本
測定範囲(℃)
-20.0~650.0
測定精度
±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)
43
センサー
熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能
0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
ディスプレイ
サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)
-22.0~655.0
放射率設定
0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件
10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境
0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
カメラ仕様
画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品
充電用ケーブル(USB)、取扱説明書
質量(g)
約335
測定範囲(℃)
【確度】-20~550(±2%)
適合規格
IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2
分解能
【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0
使用電池
リチウムイオン電池
連続使用可能時間
約8時間
ディスプレイ
2.4インチ液晶ディスプレイ
解像度
【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素)
使用温湿度範囲
-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
使用環境
高度 2000m以下
保存温湿度範囲
-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
焦点距離(mm)
1.35
内部メモリー
4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む))
絞り
F1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
【最小】0.1m
フレームレート
25Hz
通信インターフェース
USB
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。
熱画像の撮影が可能です。
可視カメラ付きです。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。
温度スケール自動調整機能付きです。
放射率自動設定アシスト機能付きです。
空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。
仕様
【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字
付属品
簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証
電源
内蔵リチウムイオン電池
温度測定範囲(℃)
-20~350
メモリー
4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)
表示器
3.5 インチカラータッチパネルLCD
放射率
0.01~1.00、0.01刻みで設定可能
解像度
【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル
防塵防水性能
IP54
温度分解能(℃)
0.1
表示モード
サーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防塵、防水
フレームレート
25Hz
測定視野角(°)
50×50
アラーム
上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅
ビデオ仕様
<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)
110
種類
カメラ本体
電源電圧
USBポートより給電
センサー
浜松ホトニクス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
シャッター
グローバル
検出波長
380~1000nm
撮像素子
CMOSセンサ
カラーモード
カラー
画素数
130万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
画素ピッチ(H×V)(mm)
1280×1024
フレームスピード(fps)
8
レンズマウント
Cマウント
撮像画積(mm)
9.427×7.578