赤外線ランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
133件の「赤外線ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱ランプ」、「赤外線ランプ 250w」、「赤外線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
赤外線電球(保温電球) 岩崎電気ランキング1位
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

赤外線ランプ100V 185W ケツト科学研究所ランキング2位
TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

赤外線電球ホルダ 岩崎電気ランキング3位
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
5,998税込6,598
当日出荷

赤外線ランプ フィフティ・ヴィジョナリーランキング4位
フィフティ・ヴィジョナリー赤外線ランプ
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
1台
20,980税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保温球 アサヒランプ(旭光電機工業)ランキング5位
アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100質量(g)110全長(mm)145定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス径(Φmm)80口金E26
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

背面:オープン。 前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。
TKG品番9-0826-0201付属品ケーキバット16インチ1枚高さ(mm)520奥行(mm)320間口(mm)430電源(V)単相100V消費電力(W)250(赤外線ランプ)
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×140(H)mm
1台
129,800税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


岩崎電気赤外線電球
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途工業・家畜飼育トラスコ品番805-2883材質タングステン、硬質ガラス全長(mm)185定格電圧(V)220口金E26外径(Φmm)127定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)250使用場所屋内・屋外(IK形ホルダとの組合せ)標準消費電力料金(円/h)5.5
1本
3,598税込3,958
当日出荷

カウンターに取付けて使用します。
材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801
1個
98,980税込108,878
3日以内出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100
1個
5,298税込5,828
当日出荷

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1台ほか
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
4,998税込5,498
当日出荷


消費電力(W)125×2電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
1個
59,980税込65,978
7日以内出荷

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
1個
70,980税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)