赤色懐中電灯のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
112件の「赤色懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 赤色灯」、「誘導棒短い」、「赤色 ライト」などの商品も取り扱っております。
赤色LEDライト(天体観測用) ケニスランキング1位
天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2寸法(Φ×mm)39×153
1個
1,898税込2,088
当日出荷

非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウランキング2位
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。種類非常信号灯(懐中電灯付)仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9取扱説明書(3.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

LED強力ライト スマイルキッズランキング3位
スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂寸法(mm)195×115×130質量(g)220光源1W白色LED×1灯使用電池単1形乾電池4個(別売)防水仕様非防水明るさ(Lm)約74灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約50
1個
1,898税込2,088
当日出荷

非常信号灯 小林総研ランキング4位
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水・赤色LEDライト FIRE-FOXランキング5位
天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色赤色LED
1個
1,398税込1,538
当日出荷

カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類LED使用電池単四アルカリ電池×3(付属)明るさ(Lm)110全長(mm)123防水性簡易防水材質アルミニウム質量(g)150直径(Φmm)29点灯方式白/赤/青/緑連続使用時間(時間)約48~60(色による)色(本体)ブラック
1本
3,798税込4,178
当日出荷

緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
仕様防滴仕様IPX3相当質量(g)98
1個
1,098税込1,208
当日出荷

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。仕様防滴仕様付属品ストラップグレー材質(本体)アルミ全光束(Lm)3使用電球LED光源色赤/緑/青電球の種類LED特殊用途防滴
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)
1個
799税込879
当日出荷

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160質量(g)205(内蔵電池含む)落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
1個
9,698税込10,668
当日出荷

防災の定番の懐中電灯。
使用電池単1形乾電池4個(テスト用電池付属)材質本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂寸法(mm)195×Φ115×130質量(g)220防水性非防水連続点灯時間(時間)約20
1個
2,198税込2,418
当日出荷

6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠
用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156
1個
7,198税込7,918
7日以内出荷

誘導棒と懐中電灯の両方に使用できます。
用途災害時の避難・誘導に全長(cm)約32
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

仕様定格電圧 = 12 V ac/dc。パイロットライトの色 = 赤。カットアウト直径 = 22mm。電球タイプ = LED灯。取り付けタイプ = パネル取り付け。IP評価 = IP65。ターミナルタイプ = ねじ。。LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

明るさ310ルーメン。 連続使用時間 約4時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約140m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径33×106.5照射距離(m)約140電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
999税込1,099
当日出荷

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)295直径(Φmm)30使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LED
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)