超低温冷凍庫のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
111件の「超低温冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60度冷凍庫」、「30度冷凍庫」、「超低温 フリーザー」などの商品も取り扱っております。
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品 バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 電源 単相100V 温度設定範囲(℃) -60~40
1個(105L)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
消費電力(W) 290/260 電源 AC100V 50/60Hz 15A 内寸法(mm) 385×385×470 内容積(L) 約70 外寸法(mm) 555×(555+85)×885 冷媒 HC混合冷媒(ノンフロン) 冷却能力(℃) -60~-80 警報の表示 温度:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品 バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg) 82 外形寸法(mm) 1050×737×889 温度(℃) -60~-40 内形寸法(mm) 812×416×615 電圧(V)(50/60Hz) 単相100 内容積(L) 有効:163 消費電力(W)(50/60Hz) 295/290 年間消費電力量(kWh/年) 2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。 ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。 余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
619,800 税込681,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様 警報機能標準装備 トラスコ品番 464-8561 質量(kg) 45 高さ(mm) 770 奥行(mm) 520 間口(mm) 480 電源(V) 単相100 有効内容量(L) 37 消費電力(W)(50/60Hz) 216/214 冷却能力(℃) -40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

庫内温度調節ダイヤル付き 通電表示ランプ付き バスケット、ヘラ付き うしろスッキリタイプ 庫内温度表示ディスプレー付き 霜取り時排水口付き カギ付き ノンフロン
定格内容積(L) 280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1035×720×845 付属品 バスケット×1、ヘラ×1、カギ×2 材質 外装:スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装:ハンマーアルミ、フタ(内側):ポリスチレン/ABS樹脂 質量(kg) 42 ホワイト 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 58 冷却方式 冷気自然対流方式(直接冷却) 操作方法 (霜取り)手動開始・手動終了 冷媒 R600a 76g 庫内寸法(mm) 654×530×664、229×530×415 霜取方法 自然式 年間消費電力量(kWh/年) 314 省エネ基準達成率(%) 131(2021年)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L) 有効:362 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688 付属品 バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ 質量(kg) 55 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 98/100(50/60Hz) TKG品番 9-0728-0201 TKG品番(2017) 6-0645-0801
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

レッドスパイス28L超低温冷凍庫
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。 簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。 移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様 製品重量:約66kg 電圧(V) 110 消費電力(W) 400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1120×470×490 有効内容量(L) 28 周波数 50/60Hz
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷


ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品 バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg) 75 外形寸法(mm) 1050×737×829 電源(V) 単相100 消費電力(W) 445/440 (50/60Hz) 内形寸法(mm) 812×416×555 内容積(L) 有効:143 設定温度(℃) -80~-60 冷媒 R600a (148g)/R508B (222g) 年間消費電力量(kW) 3400/ 3300h/年(50/60Hz)
1台(143L)
409,800 税込450,780
3日以内出荷

汚れが目立たないグレー色本体 鮮度が長持ちする超低温-50℃ 庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様 (フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品 ヘラ×1、キー×2 質量(kg) 50 グレー ガスの種類 R600aとR170の混合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 940×565×880 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 45 扉開閉方式 チェスト方式 電気代の目安 10300/10300、(-50℃時)31100/28400 定格消費電力(W)(50/60Hz) (電動機)450/500 ドア 1ドア 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 380/380、(-50℃時)1150/1050 定格内容積(L) 150
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃ 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。 コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様 ノンフロン 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 26000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×850 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 132 定格内容積(L) 【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様 警報機能標準装備 トラスコ品番 464-8552 質量(kg) 45 高さ(mm) 717 奥行(mm) 513 間口(mm) 483 電源(V) 単相100 有効内容量(L) 38 消費電力(W)(50/60Hz) 220/200 冷却能力(℃) -40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管 質量(kg) 51 有効内容量(L) 51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×640×830 消費電力(W)(50/60Hz) 245/254 ボックス収納数(個) 3段 冷媒 HC特殊混合冷媒 温度計
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg) 138
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 温度表示 デジタル表示:0.1℃単位
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フクシマガリレイ超低温フリーザー
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。 電源コード(m) 3 冷却能力(℃) -85
1台
1,298,000 税込1,427,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)