- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 超硬バーのおすすめ人気ランキング
超硬バーのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新915件の「超硬バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バー 3mmシャンク」、「6mm リュータービット」、「超硬バー セット」などの商品も取り扱っております。
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
TRUSCO超硬バーセットCシリーズ
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
形状タイプ7角度(°)8推奨回転数(min-1[r.p.m])40000