- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 超硬ヘラのおすすめ人気ランキング
超硬ヘラのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新109件の「超硬ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シカラップ」、「超硬」、「キサゲ」などの商品も取り扱っております。
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分を更に広く仕上げるときに使用します。
タイプ
平
適合材
貴金属
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分の仕上げなどに使用します。
タイプ
ふくらみのある円すい
適合材
貴金属
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途細かい部分の仕上げなどに使用します。
タイプ
円すい
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)
365
刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)
180
トラスコ品番
373-5729
質量(g)
55
刃厚T(mm)
1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質(刃)
超硬
トラスコ品番
471-5551
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃幅(mm)
30
全長(mm)
290
トラスコ品番
471-5501
材質(グリップ)
天然ゴム
刃厚(mm)
4.5
材質(先端)
SC材
材質(刃)
超硬
材質(シャフト)
焼入パイプ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。
寸法T(mm)
3
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
仕様
貫通型
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)
1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)
74
材質(ハンドル)
ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)
107
材質(ブレード)
ステンレス鋼