- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 超硬ホールソーのおすすめ人気ランキング
超硬ホールソーのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新318件の「超硬ホールソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー厚板」、「超硬ホルソーセット」、「超硬 ホールソー ロング」などの商品も取り扱っております。
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)
93
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
4
直径交差(mm)
±0.2
適合電動機
電気ドリル・ボール盤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
適合電動機
電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.2
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)
83
有効長(mm)
5
フトコロの深さ(mm)
12
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質
刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力
ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
111
適合機種
電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質
(刃部)超硬チップ。(センタードリル)コバルトハイス。(台金)クロムモリブデン鋼
型
FA
有効切断能力(mm)
25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材
ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
105
ドリル径(Φmm)
6
穿孔厚(mm)
20
バネ
大
再生紙使用マーク
適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
105
ドリル径(Φmm)
6
穿孔厚(mm)
20
セットねじ
5×8
バネ
大
再生紙使用マーク
適合
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
8
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.4
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)
25
全長(mm)
113
センタードリル径(Φmm)
6
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)
105
ドリル径(Φmm)
6
有効長(mm)
25
穿孔厚(mm)
20
セットねじ
5×8
バネ
大
再生紙使用マーク
適合
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。
適合機種
電機ドリル、振動ドリル(回転モード)
刃厚(mm)
2.7
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
有効長l(mm)
10
全長L(mm)
85
タイプ
SHタイプ(セット品)
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
有効長(mm)
4
仕様
エスロックシステム
チャック寸法(mm)
10ストレート、SDSシャンク。充電用シャンク6.35。(刃先径35mm以下で使用)
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください)
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。