- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 超音波洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
超音波洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「超音波洗浄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波 ブラシ」、「超音波バリ取り」、「超音波洗浄機」などの商品も取り扱っております。
1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番
256-2251
セット内容
本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
40
色
白・黒
高さ(mm)
265
奥行(mm)
35
縦(mm)
290
横(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別
据置型
アズワン品番
3-5288-01
1個
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
アズワン品番
5-4030-01
寸法(mm)
182×320×110
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)
0.5
取付最大軸径(Φmm)
5
仕様
空気式小型整形用ヤスリ
付属品
平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
トラスコ品番
819-3572
セット内容
軟毛ミディアムブラシ、中硬質ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト・セミハード・ハード・スーパーハード)×各1
材質
(ミディアムブラシ)ABS、POM、ナイロン、(パッド用ヘッド)ABS、POM、(パッド各種)メラミン、ポリエステル、ナイロン
繰り返し・詰め替え
対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
電源(V)
AC90~240 50/60Hz
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.5
出力(W)
45
付属品
ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833。セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種
構成部品
GS-H26+LSC-45
適合ツール
M6×0.75
調整方法
周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式
発振周波数(kHz)
18~26
振動子
PZT電歪振動子
1セット
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます
パワフルモーター設計です
本体質量300gの軽量設計
MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です)
防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い
回転数(min-1[r.p.m])
215
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
防水性
IPX5
充電時間(分)
約45
質量(g)
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×100×45
付属品
硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
取扱説明書
(3.49MB)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質
マイクロファイバー
質量(g)
393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×176×82
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)
26
洗浄槽容積(mL)
約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品
洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)
縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)
210×135×122
材質(洗浄槽)
ステンレス
タイマー
5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番
7-5652-01
仕様
ポンプ定格出力:60/75W。噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱。噴射ノズル数:上/8個、下/10個。洗浄液量:38L(有効液面まで)。強制排水バルブ:13Aチーズ接続。自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)。洗浄ガラス器具数:10個。浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個。強制排水機能付
材質
透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)
606/700×506×750
質量(kg)
35
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
92/123
コード長さ(m)
1.8 2P
本体寸法(mm)
606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
当日出荷
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品
給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質
硬質塩化ビニル
寸法(mm)
Φ400×450
洗浄機能
試験管Φ16mm×150本
給排水口
吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)
2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
材質
本体プラスチック
直径×高さ(mm)
145×310
TKG品番
9-0788-0501
TKG品番(2017)
6-0702-1301
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
仕様
連続作業時間:約5分
質量(g)
240
回転数(min-1[r.p.m])
210
電源
単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番
2-9619-01
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)
135×145×315
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)
28
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様
ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質
本体プラスチック
TKG品番
9-0787-0702
TKG品番(2017)
6-0703-0702
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷