- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- 足浴機のおすすめ人気ランキング
足浴機のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新78件の「足浴機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足湯器」、「足湯」、「フットバス」などの商品も取り扱っております。
水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
消費電力(W)
360
電源
AC100V(50/60Hz)
温度(℃)
20~48(温度調整可能)
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×459×243
保証期間
お買い上げ日より1年
最大容量(L)
5.7
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)
+5~90(室温)
電源(V)
AC100
少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。
底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。
持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。
市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。
材質
ポリプロピレン
色
パステルピンク
目盛
17L
寸法(cm)
37×42.7×24.3
水位表示
8
満水容量(L)
18.7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
底の突起がツボを刺激します。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
アイボリー
容量(L)
18.7
目盛
17L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×243(取っ手部除く)
アズワン品番
0-9192-12
1個
¥1,238
税込¥1,362
翌々日出荷
自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。
体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L)
満水容量/12 目盛容量/6.8
色
アイボリー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
720
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×38.5×21
耐荷重(g)
フタ/600
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×31×19
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質
本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状
角形
特性
折りたたみ式
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
モップ洗いや足湯がしやすい角型バケツ。角型なのでモップがすっぽり入って前後に動かしやすく洗いやすい、足湯用としても。深さがあるのでよく温まる足湯の際は片足ずつ二つ並べてのご使用がおすすめ。長方形なので並べても使いやすい。そのほか、靴洗いや洗濯物の付けおき・手洗いなどの作業もしやすいカタチ。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。
セット内容
本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本
材質
(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル
容量(L)
7
シートサイズ(mm)
(防水)950×650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×490×165
アズワン品番
0-622-21
松吉医科器械コード
23-2566-00
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
足元の冷え対策に。シャワー浴時にも。フットケアマットもセットできます(別売)。
付属品
フタ
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
720
容量(L)
満水容量:12、目盛容量:6.8
ケース入数
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×38.5×21
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷