- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 車用静電気除去のおすすめ人気ランキング
車用静電気除去のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「車用静電気除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車静電気防止」、「空中放電」、「人体アース」などの商品も取り扱っております。
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)
108
材質(表面/裏面)
導電性ウレタン/マグネット
ドアのキーホールやボディに貼付ける静電気除去製品。カーボン調柄。導電素材レジテックを採用。車に乗り降りする際に指で触れることで静電気の「ビリッ」とするショックを和らげます。キーホールのいたずら防止にも効果を発します
用途静電気除去用
色
カーボン調
質量(g)
1×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)
69
厚さ(mm)
3
材質
表面:導電性ウレタン。裏面:等方性マグネットラバー
表面抵抗値(Ω)
109
自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止
材質
(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック
全長(mm)
1400
色
ベージュ
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)
220
幅(mm)
15
材質
アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コード
なし
ドアノブ等、物に触れさせる事でコロナ放電により静電気を軽減します。
反射材を編み込んでいるので車等のライトに反射して光って存在を知らせます。
用途静電気除去・交通
コード
なし
材質
導電性繊維、天然ゴム、ポリオレフィン、鉄、ポリエステル
質量(g)
4
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。
ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。
シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。
曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質
除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)
1.5
タイプ
両面テープ貼付
ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。)
静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。
カラビナ型フックで取り付けも簡単です。
強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
61×9×9
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。
●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。
●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。
●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
用途人体帯電の軽減
寸法(mm)
450×580
質量(g)
90±5
素材
(表面)アクリル/ナイロン。(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%。(裏面)基布:ポリエステル100% 。(コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
反射材と静電気除去が一緒になったブレスレットです。
本品でドアノブなどに接触すると、コロナ放電により静電気の除去が可能です。
ブレスレット全体に反射材を編込んでいるので夜間など車のライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
用途交通安全用品・静電気除去に
色
黄
仕様
全日本交通安全協会認定第16009号
トラスコ品番
852-1635
幅(mm)
68
高さ(mm)
55
材質(本体)
ゴム/ステンレス繊維、鋳物
質量(g)
18
奥行(mm)
7
1セット(30個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様
体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
静電気除去を光って知らせるキーホルダー。
本革調レザーで高級感アップ。
放電回路搭載で静電気除去効果アップ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×29×10
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
表面抵抗値(Ω)
10×109~10