- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 軒下フックのおすすめ人気ランキング
軒下フックのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新109件の「軒下フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンモック用フック」、「シェード取付金具」、「タープ 金具」などの商品も取り扱っております。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番
849-0917
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類
天井吊型
全長(mm)
855
付属品
フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質
(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)
20
呼称
ロング
アズワン品番
65-2492-76
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品
(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
35
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
20
寸法B1(mm)
25
寸法h(mm)
17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品
(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
26
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
H(mm)
26
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)
10
仕上
真鍮ニッケルメッキ
取付け方法
キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
327
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け|天井付け
付加機能
可動
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×63×47
質量(g)
20
材質
本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)
3/組
取付場所
アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)
3
材質
(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
皿頭のネジをご使用下さい。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番
849-1491
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
種類
アイプレート
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法A1(mm)
37
寸法h(mm)
26.5
寸法A2(mm)
24
使用荷重(kN)
0.29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷