- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 軒天換気口のおすすめ人気ランキング
軒天換気口のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新103件の「軒天換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天換気口 樹脂」、「軒天 ガラリ」、「軒天換気口 フクビ」などの商品も取り扱っております。
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類
角型グリル
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
材質
(本体)SUS304
仕上
アクリル塗装
種類
角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)
対応
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付き
種類
角型ガラリ
種類
角型軒天換気口
材質
ハイインパクトスチロール
付属品
丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
250×450
有効換気面積(cm2)
253
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
80×909
有効換気面積(cm2)
165.4
種類
角型軒天換気口
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×350
有効換気面積(cm2)
97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
60×909
有効換気面積(cm2)
165.4
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
225×454
開口寸法(mm)
194×408
有効換気面積(cm2)
310.2
軒天用換気部材です。
材質
強化スチロール
色
アイボリー
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
200×450
取付穴寸法(mm)
(ビス)150×400
1箱(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
ホワイトクリーム
材質
ABS樹脂
種類
角型グリル
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質
スーパーステンレス(NSS445M2)
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本。樹脂スペーサー 10ヶ
色
シルバーグレー
開口寸法(mm)
60×865
仕上
アクリル焼付塗装
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理
下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
シルバー
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質
(本体・スライド板)SUS304
種類
角型軒天換気口
仕上
ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質
スチロール樹脂
種類
角型ガラリ
付属品
ビス付き
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
仕様
ダンパー付
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
寸法(mm)
137×454
表面処理
(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
開口寸法(mm)
105×408
有効換気面積(cm2)
155.1
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質
スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm
仕様
(ダンパー)100℃
付属品
皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ
色
シルバーグレー
種類
角型軒天換気口
開口寸法(mm)
(H×W)60×865
仕上
アクリル焼付塗装
有効換気面積(cm2)
150
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
規格
国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070
表面処理
(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装