- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 農業道具のおすすめ人気ランキング
農業道具のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新149件の「農業道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耕す工具」、「スコップ鍬」、「すき鍬」などの商品も取り扱っております。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)
1560
寸法(mm)
1560×350×85
質量(g)
1200
爪長さ(mm)
85
先幅(mm)
350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
980
材質(頭)
鉄(50Mn)
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質
天然木
全長(mm)
1500
板厚(mm)
(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)
1.3
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部高さ(mm)
90
アズワン品番
64-8326-72
先幅(mm)
670
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
80
頭部長(mm)
195
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1.5
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫
刃長(mm)
230
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
樫
先幅(mm)
120
総質量(kg)
2
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
80
頭部長(mm)
200
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)
1500
先幅(mm)
660
質量(g)
1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷