逆作用のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
134件の「逆作用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆プライヤー」、「はんだ付け工具」、「非粘着ピンセット」などの商品も取り扱っております。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質 ステンレス
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番 2-479-01 材質 ステンレス(SUS316) 全長(mm) 153
1個
5,790 税込6,369
当日出荷

血球計算盤、カウンティングチャンバーを使用する際に便利です。
材質 ステンレス
1本
1,120 税込1,232
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端最大開き 45mm
種別 逆作用 材質 ステンレス(非磁性・耐酸) 最大開き(mm) 40
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,600 税込2,860
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,350 税込4,785
当日出荷

ParkTool(パークツール)スナップリングプライヤー
サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,150 税込2,365
当日出荷

手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 全長(mm) 170 先端形状 仕様 先端ギザ付 トラスコ品番 778-1491 材質 SU304 質量(g) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。 トラスコ品番 207-0892 幅(mm) 10 全長(mm) 130 材質/仕上 本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック 質量(g) 14 適合チップ A2ACF 先端厚さ(mm) 0.5 先端幅(mm) 2.0 アズワン品番 64-8361-55
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 165 仕様 すべり止めのローレット付 トラスコ品番 370-8331 質量(g) 24 最大口開き(mm) 約20 先端幅(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。 材質 SUS430
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm) 130 材質 PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃) 260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 仕様 フラット、キザ付 質量(g) 110 先端幅(mm) 8.5 刃長(mm) 55 先端厚さ(mm) 2.5 エスコ品番 EA537LA-1 材質 本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
5,370 税込5,907
当日出荷

先端最大開き 40mm
種別 逆作用 材質 ステンレス(非磁性・耐酸) 最大開き(mm) 40
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm) 118 トラスコ品番 830-4204 材質 ステンレス 質量(g) 13 開き幅(mm) (最大)15 先端幅(mm) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷