- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 透明ビニールチューブのおすすめ人気ランキング
透明ビニールチューブのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新124件の「透明ビニールチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マノメーター チューブ」、「ビニールホース 切り売り」、「ビニールチューブ 8mm」などの商品も取り扱っております。
材質
軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~60
最低使用温度(℃)
-20
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質
軟質塩化ビニル
色
透明
特性
食衛適合/柔軟性/透明性
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
汎用的なビニールチューブです。
色
透明
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色
クリアー
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
使用流体
水
脆化温度(℃)
-38
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色
クリア
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~60
規格
食品衛生法適合品
使用流体
水
特性
食衛適合/透明性
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
材質
PVC
特性
耐候
使用流体
水
タイプ
カセ巻
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気
特性
圧送、耐油、柔軟性、透明性
機能
圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応
法規制
RoHS2指令適合
関連資料
製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.56MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
材質
軟質塩化ビニール
色
透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
色
白(半透明)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
ホース長さ(m)
10
材質
シリコンゴム
色
半透明
材質
軟質塩化ビニル
耐熱温度(℃)
約70(無負荷)
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
色
透明
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
使用圧力(MPa)
9.51[97]
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
体膨張係数(℃)
6~8×10-4
最低使用温度(℃)
-60
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。
その他
値は代表値であり、保証値ではありません。
長さ(m)
15
硬さ
58(HAD)
比重
1.19
伸び(%)
440
引張強度(MPa)
16
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)
1
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)
10
色
透明
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性