- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 透水シートのおすすめ人気ランキング
透水シートのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新159件の「透水シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土木用透水シート」、「浸水シート」、「タキロン 透水シート」などの商品も取り扱っております。
用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
透水係数(cm/s)
0.8±0.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質
ポリエステル
透水係数(cm/s)
1.0×10-1以上
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
合成繊維
幅(mm)
1000
色
グレー
長さ(m)
10
排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質
ポリプロピレン
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.27
色
ブラック
長さ(m)
50
使用目的
土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
ヤシ繊維
幅(mm)
1000
色
グリーン
長さ(m)
10
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)
縦約1200、横約971
伸び(%)
縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)
縦約329、横約284
透水係数(cm/s)
約9.79×10-3
色
黄土色
幅(m)
2
厚さ(mm)
0.3
材質
PP
特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質
ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)
0.5
種別
平織
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質
ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)
0.18
色
黒
使用目的
雑草対策
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)
3
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)
30
幅(mm)
1000
トラスコ品番
483-5531
材質
ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)
5
NETIS番号
CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
基礎周りに敷く事で泥はね等の汚れを防ぎます。
メッシュ状に織り上げてある為、透水性に優れています。
現場イメージの向上にも役立ちます。
色
ベージュ
材質
織布ポリプロピレン系
寸法(幅W×長さL)(m)
1×50
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色
白
厚さ(mm)
0.25mm(参考値)
トラスコ品番
855-0559
材質
ポリプロピレン不織布
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1.9
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m2)
30
幅(m)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1646
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色
ライトイエロー
材質
(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)
約10
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷