通気緩衝シートのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
90件の「通気緩衝シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気 シート」、「脱気筒」、「コンクリート補強材」などの商品も取り扱っております。
発泡ウレタンろ過シート イノアックランキング1位
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ライトロンS 積水化成品工業ランキング2位
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高密度ウレタンシート黒 イノアックランキング3位
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
1枚
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下地補強材 J-ファイバーシート 四国化成ランキング4位
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
1巻
28,980税込31,878
当日出荷

FRPガラスクロス#200 日本特殊塗料ランキング5位
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
1個ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分水性アクリル主な用途ベランダ、バルコニー、屋上使用場所屋外用希釈剤不要乾燥時間(時間)12以上危険物の類別非危険物特性トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強厚さ(mm)0.18長さ(m)100/巻質量(g/m2)75引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3粘着力(N/25mm)1危険物の類別非危険物
1巻
4,798税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維幅(mm)1000最高使用温度(℃)550
1個
89,500税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アトミクス補強布ボランス
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に成分不織布主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
1袋ほか
8,998税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵仕様ツヤなしタイプ水性簡易防水塗料分類非危険物主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防水、耐水、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
1巻
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
1枚
3,790税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。 密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。使用場所屋外用特性耐久、速乾、耐候仕様(用具の手入れ)水主成分特殊アクリルウレタン樹脂主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
1缶(15kg)
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に使用場所屋外成分1液湿気硬化型ウレタン仕様薄め液不要乾燥時間(時間)24時間以上危険物の類別非危険物
1缶(9kg)ほか
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)。防かび剤、水乳白色タイプ水性主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)。塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
1缶(2L)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)