- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 通気蓋のおすすめ人気ランキング
通気蓋のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新198件の「通気蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気蓋 75」、「ミカゲ蓋」、「排水空気抜き」などの商品も取り扱っております。
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)
10
寸法D5(mm)
47
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質
PVC、(リング)PE
色
グレー
材質
硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格
-
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質
PVC、(リング)PE
色
ライト
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)
10
寸法D5(mm)
47
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)199.5
呼び径
200
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法D1(mm)
215.5
寸法D2(mm)
197.5
寸法l(mm)
55
寸法D3(mm)
203
寸法D4(mm)
201
寸法D5(mm)
71.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)199.5
呼び径
200
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法D1(mm)
215.5
寸法D2(mm)
197.5
寸法l(mm)
55
寸法D3(mm)
203
寸法D4(mm)
201
寸法D5(mm)
71.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質
硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質
(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ
接着タイプ
適合サイズ
VP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質
レジンコンクリート
質量(kg)
3
色
白
サイズ
6穴 300
文字内容
浸透、車乗禁止
寸法a(mm)
100
寸法D1(Φmm)
329
寸法b(mm)
30
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
19
耐荷重(kN)
8
寸法c(Φmm)
90
1個
¥2,638
税込¥2,902
当日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質
通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)
EPDM
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込