- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 進入禁止チェーンのおすすめ人気ランキング
進入禁止チェーンのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新117件の「進入禁止チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入口チェーン」、「門チェーン」、「立ち入り禁止柵」などの商品も取り扱っております。
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質
鉄・ユニクロ
長さ(mm)
2000
線径(Φmm)
4.8
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
10
チェーン内寸(mm)
23.5×7.0
チェーン線径(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
2
付属品
ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)
6
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様
穴2ヵ所(Φ4mm)
材質
エコユニボード
寸法(mm)
150×400
取付方式
穴上2
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質
チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金
チェーン線径(mm)
約6
付属品
カラビナフック×2個
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
径(mm)
6
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)
2
付属品
フックキャッチ
質量(kg)
0.5
質量(g)
500
色(本体)
ダークグレー/シルバー
4ヶ国表記セット
付属チェーンで立入禁止を効果的にアピール
トップの部分が折りたため収納時にはコンパクトに
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1115
チェーン長(mm)
900
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
チェーンは取外しも可能です。
プラスチックなので錆の心配がありません。
用途進入禁止の注意喚起などに。
セット内容
壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本
材質
ポリエチレン
径(mm)
6
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ:SUS304
材質(フック)
AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS304
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。
材質
PE
色
黄
線径(Φmm)
6
関連資料
(0.93MB)
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質
ポリプロピレン
仕様
穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)
150×400
取付方式
吊り下げ
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
837
ベース径(Φmm)
255