遮光瓶のおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
133件の「遮光瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光ガラス瓶」、「遮光瓶 500ml」、「遮光瓶 10ml」などの商品も取り扱っております。
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質 硼珪酸ガラス 褐色 目盛 なし 材質(フタ) PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶色 目盛 あり 色(フタ) 茶色 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質(本体) ソーダガラス 口内径(Φmm) 12.8 キャップサイズ(mm) Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) 4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,598 税込10,558
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 96 材質(フタ) PP
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質 本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス。キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 褐色 JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ 広口 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
1本ほか
72 税込79
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様 メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質 硼珪酸ガラス 目盛 なし
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

その他 ※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体) ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛 なし 材質(キャップ) ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム) スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質 硼珪酸ガラス 褐色 目盛 なし 材質(フタ) PE、赤部分/PP
1本
53 税込58
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ 細口
1本ほか
特価
83 税込91
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ) フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン) ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 ガラス 口内径(Φmm) 17.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) エンジ
1ケース(550mL×24本)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)