- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 配管支持のおすすめ人気ランキング
配管支持のおすすめ人気ランキング
2025/10/15更新773件の「配管支持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネル金具」、「溝型鋼」、「配管支持金具」などの商品も取り扱っております。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
ステンレス
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
40×40×3.0t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
27.2
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上
ステンレス
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類
チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)
11×25
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ12×15
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質
SUS304
種類
A型ブラケット
使用ボルト
W3/8・M10