- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 配管測定器のおすすめ人気ランキング
配管測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新149件の「配管測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円周 測定器」、「配管 ゲージ」、「外径測定」などの商品も取り扱っております。
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)
6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)
0.2±0.01
保証精度
直径寸法に対して±0.1mm
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)
スチール、プラスチック
測定範囲(mm)
0~25
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.02
測定子(mm)
丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)
35
主な用途
外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)
±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス
材質
本体:炭素鋼
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。
材質
(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質(テープ)
ガラス繊維
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
無し
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
314/100π尺目盛(表)、2(裏)
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
樹脂製
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。
材質
ステンレス鋼(先端焼入)
最小読取値(mm)
1
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)
0.1
指示誤差(mm)
±0.2
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質
ステンレス
目盛精度(mm)
測定範囲に対し±0.05
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質
炭素工具鋼
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様
●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)
ABS
本体質量(g)
50
最大測定長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
12