- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 配管隠しのおすすめ人気ランキング
配管隠しのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新140件の「配管隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 隠す」、「塩ビ配管 カバー」、「配管穴隠し」などの商品も取り扱っております。
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合
カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用
材質
アルミ樹脂複合パネル
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質
ステンレス
種類
たてとい
全長(mm)
2700
サイズ
(たてとい)S30
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
穴径A(Φmm)
22
材質
黄銅
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
種類
ダクト
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
材質
鋼
カバー外径が60mmと大きく、管取り出し部を広く隠せる13mm止水栓用カバーです。
1箱
¥879
税込¥967
当日出荷
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)
50まで
材質
ニトリルゴム
質量(g)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×380×70
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗濯機の排水ホースをスッキリ目隠し。
上のスペースを有効活用。
幅15cmなので隙間収納用のラックや引出しを設置することが可能。
用途防水パンのすき間活用、すき間収納ラックとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×500×120
材質
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)
670
耐荷重(kg)
15
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)