配線器具取付枠のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
156件の「配線器具取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 固定 金具」、「スイッチ 固定金具」、「石膏ボード用 コンセント」などの商品も取り扱っております。
石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1セット(20個)
2,398税込2,638
当日出荷

1パック(20個)
1,798税込1,978
当日出荷

ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート適合(壁厚さ)9.5mm~25mm材質PVC寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)グレー
1箱(10個)
1,298税込1,428
当日出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
659税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(261種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ミルキーホワイト極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセント
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)