- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 配線表示のおすすめ人気ランキング
配線表示のおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新590件の「配線表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線マーカー」、「電源 ケーブル タグ」、「配線 タグ」などの商品も取り扱っております。
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚色クリア
1セット(4本)
¥639税込¥703
当日出荷
大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。
わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。
長期間の貼り付けに適しています。
低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。タイプ配線マーカー(曲面用)長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1色ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
1式(20本)
¥469税込¥516
当日出荷
未来工業表示プレート
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
TRUSCOケーブルタグ
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。色乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。色白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示色白材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白材質板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
PANDUIT(パンドウイット)結束バンド(マーカーストラップ付)
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。長さ(mm)387最大結束径(Φmm)111色赤トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷