重り10gのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
163件の「重り10g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「カーテン おもり」、「分銅 10g」などの商品も取り扱っております。
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ 5/10g刻み 材質 幅(mm) 約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 質量(kg) 約3 表面処理 クロームメッキ 質量(1本) 60g 公差(g) ±3%
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(10個)ほか
5,000 税込5,500
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質 非磁性ステンレス鋼 等級 M1
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類 両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境問題と経済性を考えた商品です。
材質 厚さ(mm) 4 テープ種類 両面テープ黒
1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様 円筒型上下フック付 材質 非磁性ステンレス鋼 等級 OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様 グラム表示、両フック付き 材質 ABS
1組(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm) 3.8 表面処理 クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
1箱(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g) ±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状 円筒形 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面粗さ(μm) 5以下 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質 ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容 Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
1組
1,500 税込1,650
4日以内出荷