金型清掃ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
105件の「金型清掃ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型 清掃」、「極細真鍮ブラシ」、「清掃ブラシ」などの商品も取り扱っております。
金型清掃用ハンドチャンネルブラシJ型 野宮産業ランキング1位
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。ブラシ先端がカーブしているためコーナーの清掃もしやすいです。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃黄色材質(本体)質量(g)200線径(Φmm)0.25毛材コーネックス耐熱温度(℃)200繰り返し・詰め替え対応
1本
619税込681
当日出荷

金型清掃用ハンドチャンネルブラシA型 野宮産業ランキング2位
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃黄色材質(本体)質量(g)200線径(Φmm)0.25毛材コーネックス耐熱温度(℃)200繰り返し・詰め替え対応
1本
519税込571
当日出荷

チャンネルブラシ J型 モノタロウランキング3位
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内径清掃ブラシ コーワランキング4位
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン
1本
289税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリーンスティック アズワンランキング5位
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
1箱(100本)ほか
6,990税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルファーミラージュ真鍮ブラシ
平面や球面作業に適した線が多く幅の広い真鍮ブラシです。 ブラシ幅Φ0.08なので、微細な粉も取り除きます。
仕様12行23列毛丈(mm)15径(Φmm)0.08
1個
4,398税込4,838
当日出荷

用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。全長(mm)270毛丈(mm)18植付(mm)65幅(mm)25厚さ(mm)10行数1
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃黄色材質(本体)ABS樹脂質量(g)200線径(Φmm)0.35毛材コーネックス
1個
3,998税込4,398
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)耐熱ディテールブラシ
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィドブルー寸法(mm)200×22×30質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
1個
1,298税込1,428
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単一な平面凸凹(エンボス)洗浄をよりす ばやく広範囲に手元作業で実現するために 開発。主に浴室の洗い場や階段、エントラ ンスのピンポイント洗浄に対応。コンクリー ト、磁器タイル、石材、堅牢な素材、デコ ボコザラザラ得意です!
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311幅(mm)18厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)35タイプ4行行数4行線径(mm)0.15
1本
459税込505
当日出荷

調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999税込1,099
当日出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮全長C(mm)124寸法A(mm)15植付(mm)110タイプ小判型寸法B(mm)110寸法C(mm)124
1本
499税込549
当日出荷