金属曲げ工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
241件の「金属曲げ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 曲げる 道具」、「鉄板曲げ」、「曲げ工具」などの商品も取り扱っております。
バイスプライヤー フラット式 モノタロウランキング1位
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
1個
1,798税込1,978
当日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニアランキング2位
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザンランキング3位
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ全長(mm)194トラスコ品番760-7857質量(g)470
1個
2,798税込3,078
当日出荷


2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
1個
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
6,998税込7,698
当日出荷

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)適合機種AK650用付属品プラスチックケース質量(kg)8.8
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷

1丁
4,298税込4,728
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
全長(mm)128トラスコ品番785-2843質量(g)65先端寸法(mm)3.5×2頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
1個
2,998税込3,298
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
1個
4,698税込5,168
当日出荷

成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
1個
2,698税込2,968
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980税込37,378
10日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄板の折り返し曲部をつぶせます。
全長(mm)230トラスコ品番818-8061質量(g)702口幅(mm)83
1丁
7,898税込8,688
当日出荷