金属顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
180件の「金属顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易顕微鏡」、「測定 顕微鏡」、「測定器 投影機」などの商品も取り扱っております。
仕様 三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル 電源 AC110V 50/60Hz 3Pプラグ 総合倍率 40~400× フィルター 青、緑、黄 光源 6V 20W ハロゲンランプ キャスター径(Φmm) 65 接眼レンズ WF-10×(視野数18) 対物レンズ 4×・10×・40× アズワン品番 1-1928-02 ステージ寸法(mm) 150×140
1セット
243,000 税込267,300
翌々日出荷

作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
付属品 専用キャリングケース 総合倍率 100倍 照明装置 精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売) 接眼レンズ 広視野WF10× 対物レンズ M10×(対物レンズ下限ストッパー付)
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

アームスシステム倒立型金属顕微鏡
最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
照明 LED照明装置 ステージプレート XYステージ 接眼レンズ 10X(視野数18) 対物レンズ 5X10X50X
1台
219,800 税込241,780
35日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立金属顕微鏡
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率 50~500倍 接眼レンズ 超広視野SWH10×(2個組)、視野数22 焦準装置 一軸粗微動ハンドル方式
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明
仕様 4穴レボルバ ボールベアリング式 付属品 ビニールカバー、取扱説明書 照明装置 【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)。【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属 接眼レンズ SWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズ EPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式 双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し) 光学系 無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンデンサの種類 アッベコンデンサ 焦準装置 粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
1,190,000 税込1,309,000
5日以内出荷

金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様 簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵 セット内容 本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー 種別 三眼 寸法(mm) ステージ:140×160 質量(kg) 9 タイプ 対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60× 電源 AC100~240V 50/60Hz 本体寸法(mm) 219×433×417mm 総合倍率 50~600× 光源 白色LED(連続調光式) コントロール フォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付 接眼レンズ 広視野 WF10×2個 アズワン品番 1-9214-21
1個
289,800 税込318,780
92日以内出荷

八洲光学工業金属顕微鏡
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率 50~600倍 ステージプレート メカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ 広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズ MPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式 三眼、45°傾斜鏡筒 焦準装置 一軸粗微動ハンドル方式
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

小型軽量で持ち運びが便利。色彩チェックにも使用できる。この手軽さで総合倍率100倍。ダクタイル鋳鉄の表面観察。出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g) 700 総合倍率 100× 寸法(Φ×mm) 62×200 接眼レンズ 10× 対物レンズ 10× 鏡筒形式 単眼
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9400シリーズ
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般 総合倍率 40~400× 接眼レンズ KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個) 対物レンズ SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S) 光学系 無限遠補正 電源 AC100V~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889,000 税込977,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×・10×・40× 眼幅調整範囲(mm) 48~75 照明 6V 20Wハロゲンランプ フィルター 青・緑・黄 電源(V) AC100(50/60Hz) 総合倍率 40×~400×
1個
1,574 税込1,731
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g) 900 タイプ レボルバー:3個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×50×150 総合倍率 100×/200×/400×(50×/800×) 接眼レンズ 10× 対物レンズ W10×/W5×/W20× 鏡筒形式 単眼
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 41.5×122 種別 スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm) 70 質量(g) 320 タイプ 正立像タイプ LED色 白色LED 材質(レンズ) ガラス
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
仕様 5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品 ビニールカバー、取扱説明書 照明装置 反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズ SWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズ EPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式 双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し) 光学系 無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 焦準装置 粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
779,800 税込857,780
5日以内出荷

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズ EW10×(視野数20) 対物レンズ 4×・10×・40×・100× 眼幅調整範囲(mm) 55~75 ステージプレート メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm 照明 6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整) 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 画素数 【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip インターフェース USB2.0 対応OS Windows(R)7/8/10 総合倍率 40×~1000×
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)